Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpappe-Aufrichteschachtel Boden 305 x 215 x 100 mm (Innenmaß) DIN A4 / 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpappe-Aufrichtekartons\aufrichteschachtel_graukarton_grau_KSC77511-60-305X215X100_1_1724017
Vollpappe-Aufrichtekartons\aufrichteschachtel_graukarton_grau_KSC77511-60-305X215X100_1_1724017
Artikel-Nr.:
     424-1724017
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KSC77511-60-305X215X
EAN/GTIN:
     4251684773933
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Vollpappe-Aufrichteschachtel Boden 305 x 215 x 100 mm (Innenmaß) DIN A4 / 60
Material: Vollpappe Format: DIN A4 Qualität: 600 g/m² Farbe: Innen: Grau / Außen: Grau Konstruktion: Bodenteil Fertigung: vierpunktgeklebt Stück pro Karton: 25 Stück pro Palette: 3600 Gewicht pro Stück: ca. 0,1231 kg Aufrichteschachteln Bodenteil aus Vollpappe ideal für den Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen. Als Set aus Boden- und Deckelteil lieferbar mit dem Artikel: 1724018 Variable Füllhöhe durch die Zweiteilung des Kartons. Perfekt für Kommissionierung geeignet. Die Widerstandsfähige Vollpappe eignet sich aufgrund der hohen Dichte und Stabilität ideal für den Schutz Ihres Packgutes vor Verschmutzung, Nässe und Knicken. Durch die in sich schließenden Seitenwände kann der Karton sehr schnell zusammengebaut werden. Boden und Deckel liegen beim verschließen Formschlüssig an einander an, wodurch auf ein zusätzliches verkleben mittels Klebebandes verzichtet werden kann. Durch die flache Anlieferung ist der Karton sehr platzsparend. Der Karton ist zu 100% Recyclingfähig.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Vierpunktgeklebt
Form:
Karton
Material:
Vollpappe
Länge:
30.50
Breite:
21.50
Höhe:
0.50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.