| |
|
| Artikel-Nr.: 424-141208 Herst.-Nr.: CP 141.208 EAN/GTIN: 4251684717623 |
| |
|
| | |
| Blitzboden Aufrichtekarton COLOMPAC CP 141.208 344 x 290 x 32-132 mm (Innenm Der Wellpappe-Aufrichtekarton 344 x 290 x 32-132 mm (Innenmaß) Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Fertigung: Verschlusslasche geglued Format: DIN A4 mit Selbstklebeverschluss mit Aufreißfaden mit Zusatzrillung alle 10 mm ab 32 mm ist die optimale Verpackung für leichte, robuste und unempfindliche Produkte. Durch den in sich schließenden Automatikboden ist ein schnelles Zusammenbauen einfach. Das zusätzliche Schließen mit Klebeband entfällt. Der Wellpappe-Aufrichtekarton ist optimal für die Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und auch Druckerzeugnissen. Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 E (1-wellig) Format: DIN A4 Fertigung: Verschlusslasche geglued Verschluss: Selbstklebeverschluss Ausstattung: Aufreißfaden Zusatzrillung: alle 10 mm ab 32 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A4 | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Automatikboden | Farbe: | Innen | Form: | Karton | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 64.40 | Breite: | 43.20 | Höhe: | 0.40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, colompac wickelverpackung, kreuzverpackung, Wellpappe-Aufrichtekarton COLOMPAC CP 141.208 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 140 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,97* | € 1,73* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,00* | € 34,27* | | | | Lager 424 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,34* | € 49,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,234* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|