Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzboden Aufrichtekarton COLOMPAC CP 141.101 229 x 164 x 50-115 mm (Innenm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufrichtekarton_Wellpappe_braun_229mmx164mmx50mm-115mm_141101_(1).jpg
Aufrichtekarton_Wellpappe_braun_229mmx164mmx50mm-115mm_141101_(1).jpg
Aufrichtekarton_Wellpappe_braun_229mmx164mmx50mm-115mm_141101_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-141101
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 141.101
EAN/GTIN:
     4251684717593
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Blitzboden Aufrichtekarton COLOMPAC CP 141.101 229 x 164 x 50-115 mm (Innenm
Der Wellpappe-Aufrichtekarton 229 x 164 x 50-115 mm (Innenmaß) Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Fertigung: Verschlusslasche geglued Format: DIN A5 mit Selbstklebeverschluss mit Aufreißfaden mit Zusatzrillung alle 10 mm ab 50 mm ist die optimale Verpackung für leichte, robuste und unempfindliche Produkte. Durch den in sich schließenden Automatikboden ist ein schnelles Zusammenbauen einfach. Das zusätzliche Schließen mit Klebeband entfällt. Der Wellpappe-Aufrichtekarton ist optimal für die Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und auch Druckerzeugnissen. Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 E (1-wellig) Format: DIN A5 Fertigung: Verschlusslasche geglued Verschluss: Selbstklebeverschluss Ausstattung: Aufreißfaden Zusatzrillung: alle 10 mm ab 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A5
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Automatikboden
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
40.30
Breite:
28.90
Höhe:
0.40
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3420
200
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,03*
3 Tage
1334
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,25*
1
€ 7,95*
ab € 0,88*
€ 1,35*
10
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,36*
Lager 424
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP K14.02
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.