Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier Bogen weiß gebleicht 28 g/m² 25 cm x 37,5 cm / 25 kg-Paket


Menge:  Packung  
Produktinformationen
seidenpapier_weisslich_halbbogen_25x37_5cm_1406
seidenpapier_weisslich_halbbogen_25x37_5cm_1406
Artikel-Nr.:
     424-1406
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     6340001
EAN/GTIN:
     4251684717555
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Seidenpapier Bogen weiß gebleicht 28 g/m² 25 cm x 37,5 cm / 25 kg-Paket
Format: 1/8-Bogen Material: Seidenpapier 28 g/m² Farbe: Weiß gebleicht Ausführung: 1-seitig glatt Gewicht pro Paket: 25 kg Gewicht pro Palette: ca. 500 kg Das weiche Seidenpapier mit den angenehmen Haptik ist die dünnste und feinste Papiersorte. Es ist ideal zum Einwickeln und Auspolstern geeignet. Bekannt bei allen Kaufhäusern, Porzellanhandel usw... Als Zwischenlage bei Leder, Bekleidung, Parfümerie und Schmuckbietet Seidenpapier eine hochwertige Aufwertung Ihres Produktes. Ihr Kunde schätzt Ihr Produkt hochwertiger ein, wenn es in Seidenpapier gewickelt ist. Ebenso unverzichtbar beim für den Spediteur beim Umzug und in Ihrer Versandabteilung. Für empfindliche und bedruckte Artikel wie Fotos, Aquarell, Bilder, Edelmetalle und Schmuck sind Chlor- und säurefreien Varianten wichtig, denn diese sind absolut ph-neutral. Zudem bewirkt die reinweiße Farbe eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zellulose (Holzfrei)
Eigenschaften:
Gebleicht
Farbe:
Weiß
Form:
Bogen / Zuschnitt
Grammatur:
30 g/m²
Material:
Papier
Qualität:
Seidenpapier
Länge:
25.00
Breite:
37.50
Höhe:
35.56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,4344* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,01*
€ 147,5719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,58*
€ 135,1602
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 108,14*
€ 128,6866
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 103,02*
€ 122,5938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,74*
€ 113,9306
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 92,65*
€ 110,2535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,66*
€ 99,5554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,19*
€ 82,3361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,86*
€ 72,4234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.