| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1281402 Herst.-Nr.: FT140.002 EAN/GTIN: 4251684716169 |
| |
|
| | |
| Spannfolien-Tablett "Small" Colompac FT 140.002 5"-Handy / 110 x 135 x 42 m Außenmaß: 290 x 222 mm (flachliegend) Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Ausstattung: Fixier-Spannfolie Verwendung: Kartoneinlage für Versand Smartphones bis 5 Zoll Einlage ohne Umkarton Passender Umkarton: Art. 7196602 Die braune Kartoneinlage ist geeignet für den Versand von Smartphones (5 Zoll) und empfindlichen elektronischen Bauteilen. Auflagefläche: 110 x 135 mm (Innenmaß) . In Kombination mit Art. 7196602 können Sie ganz gezielt ein Smartphone bis zu einer Größe von 5 Zoll versenden. Durch die integrierte Spannfolie werden diese Artikel in der Versandeinheit fixiert. Weitere Informationen: | | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Innen | Form: | Fixtray | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Länge: | 29.00 | Breite: | 22.20 | Höhe: | 1.60 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 424 | 12 Tage | | | 120 | | Frei Haus | ab € 0,74* | € 1,17* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,2385* | € 2,1985* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,49* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück | Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 140,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|