| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1280408 Herst.-Nr.: PX FP1.24.18.05 EAN/GTIN: 4251684770680 |
| | Suchbegriffe: 0 |
|
|
| | |
| Progress PX FP1.24.18.05 Fixpack PREMIUM Wellpappe 240 x 180 x -50 mm (Inne Außenmaß: 258 x 192 x 70 mm Format: B5 Material: Wellpappe+ PE Farbe: braun Qualität: 1,50 B-Welle Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden+ Packgut Fixierung Eigenschaft: Selbstklebend Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1200 Gewicht pro Stück: ca. 0,127 kg Einteilige "All-in-One" Verpackung zum spannen des Packstückes mittels PE-Folie und anschließendem wickeln mittels extrem stabiler Wellpappe. Durch die PE Postereinlage wird das Packstück optimal geschützt. Gute Sichbarkeit des Packstückes! Einfaches und aufbauen und schnelles verschließen durch den Selbstklebeverschluss. Einsatzbereich: EDV-und Elektronikzubehör, Glas Keramik, Porzellan, pharmazeutische Produkte, Spielwaren Werbeprodukte. Geringes Eigengewicht. Kein zusätzliches Füllmaterial notwendig. Schnelles und einfaches Öffnen durch Aufreißfaden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spannfolien-Inlay | DIN-Format: | DIN B5 | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Karton | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 93.70 | Breite: | 41.50 | Höhe: | 0.50 |
|
| | |
| | | |
| |