Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PB KSF2.46.31.30 System Versandkarton 460 x 310 x 300 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpappe_system_versand_transportkarton_braun_din_a3460x310x300mm_pbksf2463130_1280201
wellpappe_system_versand_transportkarton_braun_din_a3460x310x300mm_pbksf2463130_1280201
Progress PB KSF2.46.31.30 System Versandkarton 460 x 310 x 300 mm (Innenmaß)
Artikel-Nr.:
     424-1280201
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PB KSF2.46.31.30
EAN/GTIN:
     4251684770574
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
Progress PB KSF2.46.31.30 System Versandkarton 460 x 310 x 300 mm (Innenmaß)
Außenmaß: 470 x 320 x325 mm Format: DIN A3+ Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 2,30 E/ B-Welle Verschluss: Doppelter Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Eigenschaft: Selbstklebend Stück pro Bündel: 10 Stück pro Palette: 210 Gewicht pro Stück: ca. 0,48 kg Versandkarton aus extrem stabiler Wellpappe mit 2-fach Verschlusstechnik für komfortable und sichere Rücksendungen Ihrer Kunden. Universell einsetzbar zum versenden und Transportieren Versenden und Lagern. Kein Klebeband erforderlich. Schnelles und sicheres aufbauen. Die Variable Füllhöhe spart Zeit. Mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A3
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
84.50
Breite:
77.80
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,43*
€ 33,8317
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.