| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1220162 Herst.-Nr.: U4217DLH EAN/GTIN: 4251684777214 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag hochweiß DIN lang Maestro 110 x 220 mm DIN lang 100 g/m² Haft Öffnungseite: 220 mm Format: DIN lang Ausführung: Maestro extra, FSC-zertifiziert Verschluss: Haftklebende Verschlussklappe mit Abdeckstreifen Material: Kraftpapier Qualität: 100 g/m² Farbe: hochweiß Innendruck: blau Stück pro Karton: 500 Stück pro Palette: 60.500 Gewicht pro Stück: ca. 0,0060 kg Weitere Informationen: | | DIN-Format: | DIN lang | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Haftklebend | Form: | Briefumschlag | Grammatur: | 100 g/m² | Material: | Papier | Länge: | 22.00 | Breite: | 11.00 | Höhe: | 0.20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefhüllen dinlang weiß 100g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 weiss, Briefumschlag, Versandtasche, Kuvertierautomat |
| | |
| |