Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband "Gebläut" 19 x 0,5 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Verpackungsstahlband_19mmx0,5mm_120005.jpg
Verpackungsstahlband_19mmx0,5mm_120005.jpg
Stahlband "Gebläut" 19 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     424-120005
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     5220005
EAN/GTIN:
     4251684714516
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahlband "Gebläut" 19 x 0,5 mm
Material: Metall Fertigung: Gebläut Ausführung: Scheibenwicklung Eigenschaft: Korrosions geschützt Reißkraft: 885 N Verschluss: Mit Hülsen Innendurchmesser: 350 mm Gewicht pro Spule: 30 kg Meter pro Spule: ca. 420 m Verpackungsstahlband oder auch Stahl-Umreifungsband wird nach den Kriterien Abmessung, Gütegrad, Wicklung und Korrosionsschutz eingeteilt. Bandbreiten von 12,7 bis 31,75 mm und Dicken von 0,38 - 1,0 mm. Die Reißkraft des Stahlbands wird durch den Gütegrad bestimmt, einfaches Blankband zu Güte- bzw. Hochleistungsband. Blankes Verpackungsstahlband ist ein weitgehend unbehandeltes Stahlband, bei dem nach Walzen und Schneiden die Kanten entgratet werden. Die Dehnung liegt bei diesem Umreifungsband bei 3-6% und die Zugfestigkeit bei 700-800 N/mm². Sofern das Stahlband weiter behandelt wird, spricht man von Güteband. Hier sind die Kanten nicht nur entgratet, sondern arrondiert, die Dehnung liegt bei 6-8% und die Zugfestigkeit ist mit ca. 850 N/mm² ebenfalls deutlich höher als bei blankem Verpackungsstahlband. Die höchsten Werte bei Dehnung und Reißkraft weist das Hochleistungsstahlband auf. Hier liegt die Bruchdehnung erst bei etwa 14% und die Festigkeit bei ca. 1.050 N/mm². Güte-Verpackungsstahlband und Hochleistungsband unterscheiden sich bei Rostschutz in gebläut, schwarzlackiert und zinkstaublackiert. Gebläutes Stahlband ist wärmebehandelt und daher vor Korrosion geschützt. Bei schwarzlackiertem und zinkstaublackiertem Band wurde eine Lackschicht von 3µ bzw. 6µ überzogen. Stahlband ist entweder als Packen (mehrlagig) oder als Scheibe (1-lagig) gewickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gebläut
Fertigung:
Gebläut
Form:
Rolle
Material:
Stahl
Verschluss:
Mit Hülsen
Länge:
58.00
Breite:
58.00
Höhe:
1.90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,5702*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Kilogramm (ab € 2,45234* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 114,4302*
€ 136,17194
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 112,1601*
€ 133,47052
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 108,2001*
€ 128,75812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,3501*
€ 121,79662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,9601*
€ 107,05252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 78,8502*
€ 93,83174
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 73,5702*
€ 87,54854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.