Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband "Gewachst" 12,7 x 0,5 mm / Scheibenwicklung


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Verpackungsstahlband_13mmx0,5mmx420m_120001.jpg
Verpackungsstahlband_13mmx0,5mmx420m_120001.jpg
Artikel-Nr.:
     424-120001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     5220002
EAN/GTIN:
     4251684714479
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahlband "Gewachst" 12,7 x 0,5 mm / Scheibenwicklung
Material: Metall Fertigung: Blank gewachst Ausführung: Scheibenwicklung Zugfestigkeit: 700 m/mm² Bruchlast: 5100 N Dehnung: 3% Innendurchmesser: 300 mm Gewicht pro Spule: ca. 20 bis 25 kg Spulen pro Palette: 25 Verpackungsstahlband oder auch Stahl-Umreifungsband wird nach den Kriterien Abmessung, Gütegrad, Wicklung und Korrosionsschutz eingeteilt. Bandbreiten von 12,7 bis 31,75 mm und Dicken von 0,38 - 1,0 mm.. Die Reißkraft des Stahlbands wird durch den Gütegrad bestimmt, einfaches Blankband zu Güte- bzw. Hochleistungsband. Blankes Verpackungsstahlband ist ein weitgehend unbehandeltes Stahlband, bei dem nach Walzen und Schneiden die Kanten entgratet werden. Die Dehnung liegt bei diesem Umreifungsband bei 3-6% und die Zugfestigkeit bei 700-800 N/mm². Sofern das Stahlband weiter behandelt wird, spricht man von Güteband. Hier sind die Kanten nicht nur entgratet, sondern arrondiert, die Dehnung liegt bei 6-8% und die Zugfestigkeit ist mit ca. 850 N/mm² ebenfalls deutlich höher als bei blankem Verpackungsstahlband. Die höchste Qualitäs- Werte weist das Hochleistungsstahlband auf. Hier liegt die Bruchdehnung erst bei etwa 14% und die Festigkeit bei ca. 1.050 N/mm². Güte-Verpackungsstahlband und Hochleistungsband unterscheiden sich bei Rostschutz in gebläut, schwarzlackiert und zinkstaublackiert. Gebläutes Stahlband ist wärmebehandelt und daher vor Korrosion geschützt. Bei schwarzlackiertem und zinkstaublackiertem Band wurde eine Lackschicht von 3µ bzw. 6µ überzogen. Stahlband ist entweder als Packen (mehrlagig) oder als Scheibe (1-lagig) gewickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Scheibenwicklung
Farbe:
Grau
Fertigung:
Blank gewachst
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
300 mm
Material:
Stahl
Verschluss:
Mit Hülsen
Länge:
58.00
Breite:
58.00
Höhe:
3.50
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 13mm, stahl umreifungsband, stahl-umreifungsband 13x0,5mmx400m, Stahlband gewachst Scheibenwicklung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Kilogramm (ab € 1,0695* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 70,81*
€ 84,2639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,77*
€ 74,6963
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 60,83*
€ 72,3877
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 47,41*
€ 56,4179
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,10*
€ 28,679
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.