Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaum Polsterbox 200 x 142 x 63 mm (Innenmaß) / Antistatisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Noppenschaum-Verpackung_200x142x63mm_rosa_antistatisch
Noppenschaum-Verpackung_200x142x63mm_rosa_antistatisch
Noppenschaum-Verpackung_200x142x63mm_rosa_antistatisch
Noppenschaum-Verpackung_200x142x63mm_rosa_antistatisch
Noppenschaum-Verpackung_200x142x63mm_rosa_antistatisch
Artikel-Nr.:
     424-1152005
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001101
EAN/GTIN:
     4251684713335
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
Noppenschaum Polsterbox 200 x 142 x 63 mm (Innenmaß) / Antistatisch
Die Wellpolsterbox Fefco 0509 200 x 142 x 63 mm (Innenmaß) 1.20 B Schaumhöhe 25 mm Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Ausführung: Fefco 0509 Fertigung: Verschlusslasche getaped ist eine zweiteilige Verpackung aus einer Wellpapphülle und eines Schubers mit einem Schaumpolsterbett. Diese Wellpolsterbox schützt und fixiert besonders stoßempfindliche Güter wie z.B. elektrische Geräte, Platinen, Mobilfunkgeräte etc.. Die Box wird verschlossen, indem der Schuber in die Hülle eingeschoben wird. So ist Ihr Packgut sicher beim Versand ohne zusätzliche Polsterpackstoffe fixiert. Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 B (1-wellig) Ausführung: Fefco 0509 Fertigung: Verschlusslasche getaped Schaumhöhe: 25 mm Eigenschaft: Antistatisch Schaumpolsterboxen pro Gebinde: 150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gepolstert (Schaum)
DIN-Format:
DIN D5
Eigenschaften:
Antistatisch
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche getaped
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0509
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
20.80
Breite:
15.00
Höhe:
7.10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,521*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 2,67014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 743,5605*
€ 884,837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 475,401*
€ 565,72719
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 465,2205*
€ 553,6124
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 456,7305*
€ 543,5093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 429,54*
€ 511,1526
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 419,961*
€ 499,75359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 414,201*
€ 492,89919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 400,521*
€ 476,61999
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.