Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaum Polsterbox 200 x 118 x 77 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
Artikel-Nr.:
     424-1150202
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1150004
EAN/GTIN:
     4251684713205
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
Noppenschaum Polsterbox 200 x 118 x 77 mm (Innenmaß)
Die Wellpolsterbox Fefco 0509 200 x 118 x 77 mm (Innenmaß) 1.20 B Schaumhöhe 25 mm Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Ausführung: Fefco 0509 Fertigung: Verschlusslasche getaped ist eine zweiteilige Verpackung aus einer Wellpapphülle und eines Schubers mit einem Schaumpolsterbett. Diese Wellpolsterbox schützt und fixiert besonders stoßempfindliche Güter wie z.B. elektrische Geräte, Platinen, Mobilfunkgeräte etc.. Die Box wird verschlossen, indem der Schuber in die Hülle eingeschoben wird. So ist Ihr Packgut sicher beim Versand ohne zusätzliche Polsterpackstoffe fixiert. Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 B (1-wellig) Ausführung: Fefco 0509 Fertigung: Verschlusslasche getaped Schaumhöhe: 25 mm Schaumpolsterboxen pro Gebinde: 160
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gepolstert (Schaum)
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche getaped
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0509
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
20.80
Breite:
12.60
Höhe:
8.50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,1904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 1,46994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,60*
€ 376,754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,7104*
€ 356,65538
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 291,9712*
€ 347,44573
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 286,1712*
€ 340,54373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,9408*
€ 308,13955
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 253,6912*
€ 301,89253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,3408*
€ 293,14555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,1904*
€ 279,87658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.