Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaum Polsterbox 200 x 142 x 63 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
Artikel-Nr.:
     424-1150200
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001091
EAN/GTIN:
     4251684713182
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
Noppenschaum Polsterbox 200 x 142 x 63 mm (Innenmaß)
Die Wellpolsterbox Fefco 0509 200 x 142 x 63 mm (Innenmaß) 1.20 B Schaumhöhe 25 mm Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Ausführung: Fefco 0509 Fertigung: Verschlusslasche getaped ist eine zweiteilige Verpackung aus einer Wellpapphülle und eines Schubers mit einem Schaumpolsterbett. Diese Wellpolsterbox schützt und fixiert besonders stoßempfindliche Güter wie z.B. elektrische Geräte, Platinen, Mobilfunkgeräte etc.. Die Box wird verschlossen, indem der Schuber in die Hülle eingeschoben wird. So ist Ihr Packgut sicher beim Versand ohne zusätzliche Polsterpackstoffe fixiert. Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 B (1-wellig) Ausführung: Fefco 0509 Fertigung: Verschlusslasche getaped Schaumhöhe: 25 mm Schaumpolsterboxen pro Gebinde: 150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gepolstert (Schaum)
DIN-Format:
DIN D5
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche getaped
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0509
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
20.80
Breite:
15.00
Höhe:
7.10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 1,3548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,871*
€ 360,41649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,4205*
€ 330,1304
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 264,6405*
€ 314,9222
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 250,041*
€ 297,54879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,6505*
€ 267,3341
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 218,10*
€ 259,539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,9505*
€ 253,4111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,22*
€ 241,8318
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.