Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaum Polsterbox 139 x 98 x 52 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
Artikel-Nr.:
     424-1150139
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001090
EAN/GTIN:
     4251684713175
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
Noppenschaum Polsterbox 139 x 98 x 52 mm (Innenmaß)
Material: Außen: Wellpappe Innen: PE-Schaum Farbe: Wellpappe: Braun PE-Schaum: weiß Qualität Wellpappe: 1.20 B (1-wellig) Ausführung: Fefco 0509 Fertigung: Verschlusslasche getaped Schaumhöhe: 25 mm Schaumpolsterboxen pro Gebinde: 150 Die Polsterbox ist eine zweiteilige Verpackung aus einer Wellpapphülle und einem Schuber mit einem Schaumpolsterbett. Diese Polsterbox schützt und fixiert besonders stoßempfindliche Güter wie z.B. elektrische Geräte, Platinen, Mobilfunkgeräte etc.. Die Box wird verschlossen, indem der Schuber in die Hülle eingeschoben wird. So ist Ihr Packgut sicher beim Versand ohne zusätzliche Polsterpackstoffe fixiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gepolstert (Schaum)
DIN-Format:
DIN D6
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche getaped
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0509
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
14.70
Breite:
10.60
Höhe:
6.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,1905*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 1,02127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,36*
€ 293,1684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 211,821*
€ 252,06699
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 202,53*
€ 241,0107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,451*
€ 220,68669
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 176,94*
€ 210,5586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,89*
€ 198,5991
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 162,081*
€ 192,87639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,1905*
€ 182,2967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.