Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaum Polsterbox 130 x 100 x 30 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
NOPPENSCHAUM-VERPACKUNG
Artikel-Nr.:
     424-1150130
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001089
EAN/GTIN:
     4251684713168
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
Noppenschaum Polsterbox 130 x 100 x 30 mm (Innenmaß)
Die Wellpolsterbox Fefco 0509 130 x 100 x 30 mm (Innenmaß) 1.20 B Schaumhöhe 15 mm Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Ausführung: Fefco 0509 Fertigung: Verschlusslasche getaped ist eine zweiteilige Verpackung aus einer Wellpapphülle und eines Schubers mit einem Schaumpolsterbett. Diese Wellpolsterbox schützt und fixiert besonders stoßempfindliche Güter wie z.B. elektrische Geräte, Platinen, Mobilfunkgeräte etc.. Die Box wird verschlossen, indem der Schuber in die Hülle eingeschoben wird. So ist Ihr Packgut sicher beim Versand ohne zusätzliche Polsterpackstoffe fixiert. Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 B (1-wellig) Ausführung: Fefco 0509 Fertigung: Verschlusslasche getaped Schaumhöhe: 15 mm Stück pro Gebinde: 140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gepolstert (Schaum)
DIN-Format:
DIN B7
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche getaped
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0509
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
13.80
Breite:
10.80
Höhe:
3.80
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, Noppenschaum Polsterbox 130 x 100 x 30 mm (Innenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 0,981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 234,2508*
€ 278,75845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,8308*
€ 269,92865
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 206,0506*
€ 245,20021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,7404*
€ 213,89108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,5802*
€ 186,33044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 146,0508*
€ 173,80045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,34*
€ 163,4346
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.