Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaum Polsterbox 140 x 100 x 40 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Noppenschaum-Verpackung_oben_beide_Teile_offen_8
Noppenschaum-Verpackung_oben_beide_Teile_offen_8
Noppenschaum-Verpackung_oben_beide_Teile_offen_8
Noppenschaum-Verpackung_oben_mit_Innenleben_3
Noppenschaum-Verpackung_oben_Noppen_mit_Rand_6
Noppenschaum-Verpackung_vorn_hinten_2
Noppenschaum-Verpackung_vorne_oben_1
Noppenschaum-Verpackung_oben_Innenleben_5
Artikel-Nr.:
     424-1150008
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     17-1150008
EAN/GTIN:
     4251684713083
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
Noppenschaum Polsterbox 140 x 100 x 40 mm (Innenmaß)
Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 B (1-wellig) Ausführung: Fefco 0509 Fertigung: Verschlusslasche getaped Schaumhöhe: 20 mm Schaumpolsterboxen pro Gebinde: 208 Die Wellpolsterbox ist eine zweiteilige Verpackung aus einer Wellpapphülle und eines Schubers mit einem Schaumpolsterbett. Diese Wellpolsterbox schützt und fixiert besonders stoßempfindliche Güter wie z.B. elektrische Geräte, Platinen, Mobilfunkgeräte etc.. Die Box wird verschlossen, indem der Schuber in die Hülle eingeschoben wird. So ist Ihr Packgut sicher beim Versand ohne zusätzliche Polsterpackstoffe fixiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gepolstert (Schaum)
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche getaped
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0509
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
14.70
Breite:
10.60
Höhe:
6.00
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, aumpolsterboxen, Kartons mit Schaumeinlage, Wellpolsterschaumboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,45008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 208 Stück (ab € 1,03101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 323,69168*
€ 385,1931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,81008*
€ 343,684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,07088*
€ 289,25435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,38112*
€ 264,63353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,45008*
€ 255,1956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.