Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 B-Welle 1015 x 715 x 2,5mm (Bogenmaß) weiß/ br


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Wellpappe-Zuschnitte\wellpappenzuschnitt_feinwelle_weiss_braun_7663170HJ25B_1_1131008_1131041
Wellpappe-Zuschnitte\wellpappenzuschnitt_feinwelle_weiss_braun_7663170HJ25B_1_1131008_1131041
Artikel-Nr.:
     424-1131041
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     7663170HJ25B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 B-Welle 1015 x 715 x 2,5mm (Bogenmaß) weiß/ br
Material: Wellpappe Farbe: Innen: weiß / Außen: Braun Qualität: B-Welle (1-wellig) Ausführung: Fefco 0110 Stück pro Palette: 360 Gewicht pro Stück: ca. 0,2615 kg Bleiben Sie flexibel- mit Wellpappe aus Fein- und Mikrowelle sind Sie für jede Anwendung bestens vorbereitet. Für die Herstellung von verschiedenen Verpackungen bieten wir Ihnen Fein und Mirowelle. Zusammensetzung: 135 KLW-100 WST-110 TLB Wellpappe-Zuschnitte Fefco 0110 in 1-welliger Qualität werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitt sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Haben Sie noch weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@wagener-verpackung.de.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Unverschlossen
Form:
Bogen / Zuschnitt
Konstruktion:
Fefco 0110
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
101.50
Breite:
71.50
Höhe:
0.25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Bogen
ab 150 Bögen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Bogen
ab 360 Bögen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.