Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitt / "1/2-EUROPALETTE" 580 x 780 mm (Bogenmaß) / 1.01 B


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
WELLPAPPE-ZUSCHNITTE\WELLPAPPENZUSCHNITT_FEFCO_0110_ BRAUN_BRAUN_ 580X780MM_765300S01B58X78S_1_1131025.
WELLPAPPE-ZUSCHNITTE\WELLPAPPENZUSCHNITT_FEFCO_0110_ BRAUN_BRAUN_ 580X780MM_765300S01B58X78S_1_1131025.
Artikel-Nr.:
     424-1131025
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     765300S01B58X78S
EAN/GTIN:
     4251684779157
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitt / "1/2-EUROPALETTE" 580 x 780 mm (Bogenmaß) / 1.01 B
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.01 B (1-wellig) Ausführung: Fefco 0110 Format: 1/2 Europalette Gewicht pro Stück: ca. 0,175 kg Stück pro Palette: 1200 Wellpappe-Zuschnitte werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitte sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
1/2 Europalette
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Braun
Fertigung:
Unverschlossen
Form:
Bogen / Zuschnitt
Konstruktion:
Fefco 0110
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
58.00
Breite:
78.00
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,387* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.