Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 625 x 875mm (Bogenmaß) / 1.20 B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Zuschnitte\wellpappenzuschnitt_feinwelle_braun_braun_766370ks25s_1_1131001
Wellpappe-Zuschnitte\wellpappenzuschnitt_feinwelle_braun_braun_766370ks25s_1_1131001
Artikel-Nr.:
     424-1131001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     766370KS25S
EAN/GTIN:
     4251684774183
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 625 x 875mm (Bogenmaß) / 1.20 B
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.20 B-Welle (1-wellig) Ausführung: Fefco 0110 Stück pro Palette: 360 Gewicht pro Stück: ca. 0,197 kg Bleiben Sie flexibel- mit Wellpappe aus Fein- und Mikrowelle sind Sie für jede Anwendung bestens vorbereitet. Für die Herstellung von verschiedenen Verpackungen bieten wir Ihnen Fein und Mirowelle. Zusammensetzung: 135 TLB-100 WST-135 TLB Wellpappe-Zuschnitte Fefco 0110 in 1-welliger Qualität werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitt sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Haben Sie noch weitere Fragen? Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@wagener-verpackung.de.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Form:
Bogen / Zuschnitt
Konstruktion:
Fefco 0110
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
62.50
Breite:
87.50
Höhe:
0.25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,019* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,33*
€ 56,3227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.