Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 265 x 160 mm (Bogenmaß)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
wellpappe_zuschnitt_braun_265x160mm_1130265
wellpappe_zuschnitt_braun_265x160mm_1130265
wellpappe_zuschnitt_braun_265x160mm_1130265
Artikel-Nr.:
     424-1130265
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     Z0834
EAN/GTIN:
     4251684712475
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 265 x 160 mm (Bogenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.10 B (1-wellig) Ausführung: Fefco 0110 Stück pro Palette: 5000 Gewicht pro Stück: ca. 0,0150 kg Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 in der Farbe Innen: Braun / Außen: Braun, in der Qualität 1-wellig und in der Ausführung Fefco 0110 werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitt sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fefco 0110
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Form:
Bogen / Zuschnitt
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
26.50
Breite:
16.00
Höhe:
0.40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.