| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1130146 Herst.-Nr.: 6410311 EAN/GTIN: 4251684764252 |
| |
|
| | |
| Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 555 x 555 mm (Bogenmaß) Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.30 C (1-wellig) Ausführung: Fefco 0110 Fertigung: unverschlossen Stück pro Palette: 800 Gewicht pro Stück: ca. 0,125 kg Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 werden in einer besonders starken Wellpappen-Qualität gefertigt, um Ihren besonderen Anforderungen an die Transportsicherheit gerecht zu werden. Bei der schwerwelligen Wellpappe handelt es sich um eine außerordentlich stabile Wellpappart bestehend aus extra-starken Deck- und Wellenbahnen. Dadurch werden extrem hohe Festigkeitswerte erzielt. Die dreiwellige Wellpappe wird oft als Exportverpackung bei der See- und Luftfracht, für extrem schwere Packstücke eingesetzt. Weitere Informationen: | | Farbe: | Innen | Form: | Bogen / Zuschnitt | Konstruktion: | Fefco 0110 | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Länge: | 55.50 | Breite: | 55.50 | Höhe: | 0.70 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |