Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 420 x 280 mm (Bogenmaß) 1.10 B


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wellpappe Zuschnitt braun
Wellpappe Zuschnitt braun
wellpappe_zuschnitt_fefco_0110_420x280mm_bogenmass_ 1_10_b_1130112
wellpappe_zuschnitt_fefco_0110_420x280mm_bogenmass_ 1_10_b_1130112
Artikel-Nr.:
     424-1130112
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001087
EAN/GTIN:
     4251684712147
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 420 x 280 mm (Bogenmaß) 1.10 B
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.10 B (1-wellig) Ausführung: Fefco 0110 Stück pro Gebinde: 100 Stück pro Palette: 4000 Gewicht pro Stück: ca. 0,04 kg Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 in der Farbe Innen: Braun / Außen: Braun, in der Qualität 1-wellig und in der Ausführung Fefco 0110 werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitt sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1-wellig, fefco 0110, wagener wellpappe, Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 420 x 280 mm (Bogenmaß) 1.10 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3976* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 26,60*
€ 31,654
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,95*
€ 30,8805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.