Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 1400 x 800 mm (Bogenmaß) 1.10 B


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wellpappe_Zuschnitte_braun.jpg
Wellpappe_Zuschnitte_braun.jpg
Artikel-Nr.:
     424-1130078
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1130099
EAN/GTIN:
     4251684711805
Suchbegriffe:
FEFCO-0110
Fefco0110
Kartonagen nach FEFCO-0110
Wellpapp-Bögen
Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 1400 x 800 mm (Bogenmaß) 1.10 B
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig 1.10 B Ausführung: Fefco 0110 Zusatzrillung: bei 100 und 1300 mm Gewicht pro Stück: ca. 0,467 kg Stück pro Palette: 550
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fefco 0110
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Unverschlossen
Form:
Bogen / Zuschnitt
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
80.00
Breite:
140.00
Höhe:
0.40
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1-wellig, fefco 0110, wagener wellpappe, Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 1400 x 800 mm (Bogenmaß) 1.10 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,5915*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 550 Stück (ab € 0,40653* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 236,4945*
€ 281,42846
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 233,354*
€ 277,69126
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 227,524*
€ 270,75356
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 224,3505*
€ 266,9771
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 223,5915*
€ 266,07389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.