Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 280 x 215 x 140mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WELLPAPPE-FALTKARTONS\WELLPAPPFALTKARTON_BRAUN_FEFCO0201_KXXWA30BC280X215X140_1_1119137
WELLPAPPE-FALTKARTONS\WELLPAPPFALTKARTON_BRAUN_FEFCO0201_KXXWA30BC280X215X140_1_1119137
Artikel-Nr.:
     424-1119137
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXXWB30BC280X215X140
EAN/GTIN:
     4251684777436
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 280 x 215 x 140mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.30 BC (2-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 560 Gewicht pro Stück: ca. 0,345 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 280 x 215 x 140 mm und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartons sind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Länge:
50.50
Breite:
36.50
Höhe:
1.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,68*
€ 46,0292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,04*
€ 36,9376
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.