Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 430 x 350 x 315 mm (Innenmaß) / Zusatzrillun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_KLAWA30BC430X350X315_1_1119112
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_KLAWA30BC430X350X315_1_1119112
Artikel-Nr.:
     424-1119112
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXXWA30BC430X350X315
EAN/GTIN:
     4251684775876
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 430 x 350 x 315 mm (Innenmaß) / Zusatzrillun
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.30 BC (2-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Höhenriller 215mm Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 330 Gewicht pro Stück: ca. 0,639 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 430 x 350 x 315 mm und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartons sind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
79.00
Breite:
67.50
Höhe:
1.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,74*
€ 73,4706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,03*
€ 67,8657
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,65005*
€ 60,27356
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,53005*
€ 56,56076
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,5501*
€ 48,25462
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 34,9701*
€ 41,61442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,91005*
€ 40,35296
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 29,40*
€ 34,986
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,81*
€ 29,5239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.