Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 786 x 386 x 372mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 786 x 386 x 372mm (Innenmaß)
Artikel-Nr.:
     424-1119079
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KMIWA30BC786X386X372
EAN/GTIN:
     4251684773209
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 786 x 386 x 372mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.30 BC (2-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 140 Gewicht pro Stück: ca. 1,244 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 786 x 386 x 372 mm und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartons sind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck.
Weitere Informationen:
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
118.00
Breite:
75.80
Höhe:
1.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,42*
€ 89,7498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,29*
€ 87,2151
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 72,50*
€ 86,275
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 71,46*
€ 85,0374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,26*
€ 81,2294
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 64,20*
€ 76,398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,24*
€ 74,0656
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,48*
€ 61,2612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.