Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 430 x 300 x 150mm (Innenmaß) / DIN A3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_KXXWA30BC430X300X150_1_1119062
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_KXXWA30BC430X300X150_1_1119062
Artikel-Nr.:
     424-1119062
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXXWA30BC430X300X150
EAN/GTIN:
     4251684773032
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 430 x 300 x 150mm (Innenmaß) / DIN A3
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.30 BC (2-wellig) Format: DIN A3 Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 240 Gewicht pro Stück: ca. 0,5 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 430 x 300 x 150 mm und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartons sind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A3
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
74.00
Breite:
46.00
Höhe:
1.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,08267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,16005*
€ 46,60046
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,4201*
€ 38,57992
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,20*
€ 37,128
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,75005*
€ 34,21256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,84005*
€ 30,74966
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 24,0801*
€ 28,65532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,6001*
€ 28,08412
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 20,53005*
€ 24,43076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,3601*
€ 24,22852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,24005*
€ 19,32566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.