Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 430 x 310 x 200 mm (Innenmaß) / DIN A3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_KMIWA30B430X310X200_1_1119036
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_KMIWA30B430X310X200_1_1119036
Artikel-Nr.:
     424-1119036
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KMIWA30B430X310X200
EAN/GTIN:
     4251684772738
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 430 x 310 x 200 mm (Innenmaß) / DIN A3
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.30 B (1-wellig) Format: DIN A3 Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 500 Gewicht pro Stück: ca. 0,377 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 430 x 310 x 200 mm und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartons sind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist. Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben. Fragen Sie uns nach einem Karton genau in der für Sie optimalen Abmessung, Machart, Stanzung, Qualität usw… Wir beraten Sie gerne. Bestellen Sie direkt das passendes Kartonklebeband mit. In unserer eigenen Druckerei bedrucken wir Packband individuell mit Ihrem Druck.
Weitere Informationen:
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
75.00
Breite:
52.00
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,14*
€ 60,8566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 38,68*
€ 46,0292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,61*
€ 39,9959
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.