Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton "POSTERBOX XL" 110 x 110 x 1250 mm (Innenmaß) / DIN B0+


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
wellpappe_faltkarton_fefco_0201_110x110x1250mm_innenmass_1110923
wellpappe_faltkarton_fefco_0201_110x110x1250mm_innenmass_1110923
wellpappe_faltkarton_fefco_0201_110x110x1250mm_innenmass_1110923
Artikel-Nr.:
     424-1110923
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     3290111
EAN/GTIN:
     4251684765112
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton "POSTERBOX XL" 110 x 110 x 1250 mm (Innenmaß) / DIN B0+
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.30 BC, (2-wellig) Konstruktion: FEFCO 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Verschlusslasche: getaped Gewicht pro Stück: ca. 0,45 kg Stück pro Palette: 400 Wellpappen-Faltkartonssind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist.Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN B0
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche getaped
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
22.00
Breite:
145.00
Höhe:
1.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,381* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 40 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.