Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 430 x 310 x 350 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
faltkarton_wellpappe_braun_430mmx310mmx350mm_1110854_1
faltkarton_wellpappe_braun_430mmx310mmx350mm_1110854_1
Artikel-Nr.:
     424-1110854
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     4580111
EAN/GTIN:
     4251684709642
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 430 x 310 x 350 mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.30 B (1-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Zusatzrillung: 200 und 250 mm Höhe Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 550 Gewicht pro Stück: ca.0,475 kg
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Fertigung:
Geklebt
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
75.50
Breite:
67.00
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,12*
€ 47,7428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 55 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.