Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 500 x 300 x 250 mm (Innenmaß)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 500 x 300 x 250 mm (Innenmaß)
Artikel-Nr.:
     424-1110845
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     5480111
EAN/GTIN:
     4251684709550
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 500 x 300 x 250 mm (Innenmaß)
Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2.40 BC (2-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geklebt Stück pro Palette: 240 Gewicht pro Stück: 0,632 kg Gewicht pro Stück: ca. 0,632 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 500 x 300 x 250 mm 2.40 BC und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartonssind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist.Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Innen
Fertigung:
Geklebt
Form:
Karton
Konstruktion:
Fefco 0201
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Länge:
81.50
Breite:
59.00
Höhe:
1.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,234* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 36 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Packungen
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.