Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 300 x 300 x 300 mm (Innenmaß) 1.30 B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_kmiwa30b300x300x300_1_1110483
Wellpappe-Faltkartons\wellpappfaltkarton_braun_fefco0201_kmiwa30b300x300x300_1_1110483
Artikel-Nr.:
     424-1110483
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KMIWA30B300X300X300
EAN/GTIN:
     4251684705934
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 300 x 300 x 300 mm (Innenmaß) 1.30 B
Material: Wellpappe Farbe: Innen: braun / Außen: braun Qualität: 1.30 B (1-wellig) Konstruktion: Fefco 0201 Stoßende Boden-& Deckelklappen Fertigung: Verschlusslasche geglued Stück pro Palette: 500 Gewicht pro Stück: ca. 0,382 kg Verpacken Sie Ihre Versandgüter in einen Wellpappe-Faltkarton Fefco 0201 mit der Innenabmessung 300 x 300 x 300 mm 1.30B und Sie sichern Ihr Packgut optimal gegen Stöße, Druck und Feuchtigkeit. Wellpappen-Faltkartonssind der ideale Helfer, um kostengünstig Ware für den Paket- und auch Palettenversand zu verpacken. Faltkartons sind flexibel einzusetzen, unabhängig, ob Ihr Versandgut klein, sperrig, empfindlich bzw. zerbrechlich oder robust, leicht oder schwer ist.Wellpappe-Kartons sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte.Die Kartons sind durch die einfache Falttechnik auch leicht zu handhaben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fefco 0201
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
61.00
Breite:
61.00
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,09*
€ 57,2271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,47*
€ 46,9693
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,25*
€ 37,1875
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 27,99*
€ 33,3081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 25,76*
€ 30,6544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,20*
€ 28,798
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.