Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse für PP-Umreifungsband 13 x 28 x 0,5 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Verschlusshülse für PP-Umreifungsband 13 x 28 x 0,5 mm
Verschlusshülse für PP-Umreifungsband 13 x 28 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     424-111018
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     5180011
EAN/GTIN:
     4251684702896
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Umreifungsband 13 x 28 x 0,5 mm
Material: Metall Eigenschaft: Verzinkt Ausführung: glatt Diese Hülsen sind ideal für den Verschluss von Umreifungsbändern mit Hilfe von Spann- und Verschlussgeräten. Die Hülsen bestehen aus verzinktem Metall. Sie werden bei der Verwendung mit dem Verschlussgerät zusammengedrückt und bilden so einen sicheren Verschluss für Ihre Umreifungsbänder, ideal für PP- und Polyester-Bänder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glatt
Eigenschaften:
Verzinkt
Form:
Verschlusshülse
Material:
Metall
Länge:
1.44
Breite:
2.80
Höhe:
0.50
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp-band, verschlusshülsen, Verschlusshülse für PP-Umreifungsband 13 x 28 x 0,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,03005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 66,30*
€ 78,90
pro Box
ab 2 Boxen
€ 60,41*
€ 71,89
pro Box
ab 3 Boxen
€ 56,54*
€ 67,28
pro Box
ab 4 Boxen
€ 52,67*
€ 62,68
pro Box
ab 5 Boxen
€ 47,63*
€ 56,68
pro Box
ab 6 Boxen
€ 43,85*
€ 52,18
pro Box
ab 8 Boxen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,12*
€ 42,98
pro Box
ab 20 Boxen
€ 35,23*
€ 41,92
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 30,05*
€ 35,76
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.