Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülse für PP-Umreifungsband 16 x 28 x 0,5 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Verschlusshülsen_Zweihandspanner68007_metall_16mmx28mmx0,5mm_111013.jpg
Verschlusshülsen_Zweihandspanner68007_metall_16mmx28mmx0,5mm_111013.jpg
KU-BAND_HÜLSEN\VERSCHLUSSHÜLSEN_16X30MM_PP_ZINK_RIFF_KEK780V3-3900035_111013
Artikel-Nr.:
     424-111013
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001882
EAN/GTIN:
     4251684702353
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Umreifungsband 16 x 28 x 0,5 mm
Material: Metall Eigenschaft: Verzinkt Ausführung: Innen geriffelt Verwendung: Zweihandspann-Ggerät Artikel 68007 Diese Hülsen sind ideal für den Verschluss von Umreifungsbändern mit Hilfe von Spann- und Verschlussgeräten. Die Hülsen bestehen aus verzinktem Metall. Sie werden bei der Verwendung mit dem Verschlussgerät zusammengedrückt und bilden so einen sicheren Verschluss für Ihre Umreifungsbänder, ideal für PP- und Polyester-Bänder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geriffelt
Eigenschaften:
Verzinkt
Form:
Verschlusshülse
Material:
Metall
Länge:
1.76
Breite:
2.80
Höhe:
0.50
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp-band, verschlusshülse für pp-band, wagener verpackung verschlusshülse, Verschlusshülse für PP-Umreifungsband 16 x 28 x 0,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,02542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 71,07*
€ 84,57
pro Box
ab 2 Boxen
€ 48,63*
€ 57,87
pro Box
ab 3 Boxen
€ 43,92*
€ 52,26
pro Box
ab 4 Boxen
€ 39,21*
€ 46,66
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,43*
€ 43,35
pro Box
ab 6 Boxen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.