Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband schwarz 12,7 x 0,50 mm x 2500 m / 406 mm Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband_schwarz_12,7mmx0,5mmx3000m_Spule_407mmKern_110004.jpg
PP-Umreifungsband_schwarz_12,7mmx0,5mmx3000m_Spule_407mmKern_110004.jpg
Artikel-Nr.:
     424-110004
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001836
EAN/GTIN:
     4251684700878
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband schwarz 12,7 x 0,50 mm x 2500 m / 406 mm Kern
Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: ca. 135 kg Meter pro Palette: 60.000 m Rollen pro Palette: 24 Das PP-Umreifungsband ist für manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung geeignet. . Das PP-Polypropylen-Umreifungsband wird auch als PP-Band abgekürzt. Im Gegensatz Stahlband rostet Kunststoffband nicht und ist gegenüber Umwelteinflüssen sehr robust. Diese Umreifungsbänder werden auch in Umreifungsautomaten verwendet. Das Band wird auf Rollen mit standardisiertem Kerndurchmesser von 200 oder 280 mm geliefert. Großrollen von PP-Polypropylen-Umreifungsband werden auf Kernen mit 406 mm Innendurchmesser geliefert. Diese werden vor allen Dingen für vollautomatische Paletten-Umreifungsautomaten verwendet. PP-Polypropylen-Umreifungsband ist auch im Spenderkarton erhältlich. Das Band wird mit den transparenten Kunststoffschnallen verschlossen, da man sich hier die Umreifungsautomaten sparen kann. Diese Lösung ist besonders im mobilen Einsatz sinnvoll. PP-Polypropylen-Umreifungsband wird in geprägter, gewaffelter oder glatter Ausführung hergestellt. Je nach verwendetem Umreifungsautomaten ist der Einsatz von glattem Umreifungsband erforderlich. Die gewaffelte Ausführung besitzt eine etwas größere Seitenkantenstabilität. PP-Polypropylen-Umreifungsband kann bedruckt werden. Dadurch kann das Band als Siegel für Luftfracht (Benannter Versender) oder zu Werbezwecken eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geprägt
Farbe:
Schwarz
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
406 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Länge:
100.00
Breite:
1.27
Höhe:
0.05
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12,7 x 0,5 mm x 2500 m, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 12,7 x 0,5 mm, PP-Umreifungsband schwarz 12,7 x 0,50 mm x 2500 m / 406 mm Kern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,0222* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 110,96*
€ 132,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,90*
€ 116,50
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 93,13*
€ 110,82
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 88,04*
€ 104,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 83,65*
€ 99,54
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 80,02*
€ 95,22
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 76,40*
€ 90,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,98*
€ 88,04
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 69,89*
€ 83,17
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 64,04*
€ 76,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 55,50*
€ 66,05
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.