Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Steckfuß-Sets 19317Bito Steckfuß-Sets 19317


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Steckfuß-Sets 19317Bito Steckfuß-Sets 19317
Bito Steckfuß-Sets 19317Bito Steckfuß-Sets 19317
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-19317
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-19317
EAN/GTIN:
     4250692930611
  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Länge: 680 mm
  • Farbe: RAL 9007 Graualuminium
  • Material: Stahl
  • Pos.: O
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 62,30*
€ 78,96*
Lager 4223
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 62,30*
€ 78,96*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,48*
€ 79,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,52*
€ 79,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,66*
€ 85,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.