Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufpreis für Anschweißringe DN 500, d 508,0 mm, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-980350001650
Hersteller:
     Franz Schuck
Herst.-Nr.:
     SU50001650
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufpreis für Anschweißringe DN 500, d 508,0 mm, PN16 Baulänge 100 mm Mehrpreis für Anschweißringe zu Überschieber Typ SU (Einschweißalternative - beidseitige Anschweißringe (lose mitgeliefert), pro SU werden immer 2 Anschweißringe benötigt! Beschreibung: Typ: AR. Betriebsmedium: Gas (Fluid Gruppe 1). Nennweite: DN 500. Nenndruck: PN 16. Prüfgrundlagen / Anforderungen: DIN 2470-1. Auslegungstemperatur TS min.:  -10°C. Auslegungstemperatur TS max.: +50°C. Maximaler Betriebsdruck PS/MOP: 16 bar. Prüfüberdruck PT: 24 bar. Sicherheitsbeiwert S: 1,80. Nachweis der Güteeigenschaft: EN 10204 - 3.1. Baulänge (BL) in mm: 100 mm. Außenbeschichtung: rohschwarz. Durchmesser Medienrohr Eingangsseite: 508,0 mm. Anschlusswanddicke - konstruktiv: 6,0 mm. Werkstoff Anschlussrohr - konstruktiv: nach DIN 1629 oder gleichwertig. Norm für Anschlussmaße: DIN EN ISO 9692-1 Ausg. 05/2004. Ausführung Konstruktion: gedrehte Ausführung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,28*
€ 880,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,90*
€ 874,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,02*
€ 822,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,07*
€ 785,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,50*
€ 724,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.