| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-240992374404 Herst.-Nr.: GB-99R9-374404 EAN/GTIN: 4024926628472 |
| |
|
| | |
| Wide-Range Reduzierkupplung -WRKR- DN 350/400, d 374,5-391,5 / 404,8-421,8 Schrauben verzinkt Schrauben verzinkt und sheraplexbeschichtet, Maximal zulässiger Betriebsdruck Wasser PN16. Reduzierkupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlicher Materialien (Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC, PE-HD/PEX). Mittelring und Folgeringe aus duktilem Gusseisen bzw. Stahl, Korrosionsschutz Rilsan. Schrauben und Muttern sind verzinkt/sheraplexbeschichtet bzw. ab DN 300 in Edelstahl lieferbar. Dichtungswerkstoff EPDM, NBR auf Anfrage. Geeignet für Durchmessertoleranzen der Rohre von max. 17 mm. Abwinklung der Rohre von max. 6° möglich. Bei der Anwendung auf PE-HD-Rohren ist unsere Innenstützhülse SHVA erforderlich. |
| | |
| | | |
| |