Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallmantel-Überflurhydrant 517-00, TW DN 100, Rohrdeckung 1,50 m, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-205171001500
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     5171001500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrant
Hydranten
Überflurhydrant Rohrleitung
hawle hydrant
Fallmantel-Überflurhydrant 517-00, TW DN 100, Rohrdeckung 1,50 m, PN16 mit Sollbruchstelle, 1 A + 2 B-Abgängen Nennweite: DN 100 Anschluss: Flansch nach EN 1092-2 Abgänge: 1 x A, 2 x B (einzeln absperrbar) Rohrdeckung: 1,50 m Optionales Zubehör: Sickerelement (Best.-Nr.: 519SE) Hawle-Überflurhydranten werden aus-schließlich aus hochwertigen nichtrostenden Werkstoffen hergestellt. Die Materialwahl gewährleistet eine hohe Funktionalität und ein gleichbleibend gutes Aussehen bei allen Umweltsituationen (Salzstreuung, Industriegebiete, Küstenregionen). Die "Fallmanteltechnik" schützt die oberen Abgänge vor unbefugtem Zugriff. Erst wenn der Kunststoffmantel entriegelt wird und nach unten fällt, können die beiden einzeln absperrbaren B-Abgänge geöffnet werden. Fallmantel: robuster, UV-beständiger Kunststoff. Säule: dickwandiges Rohr aus nichtrostendem Stahl. Betätigungsgestänge/Spindel: nichtrostender Stahl.
Weitere Suchbegriffe: überflurhydrant rohrleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.445,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.761,93*
€ 5.666,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.713,42*
€ 5.608,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.538,80*
€ 5.401,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.468,35*
€ 5.317,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.445,62*
€ 5.290,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.