Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überflurhydrant aus Niro-Stahl 515-00 DN 80, Rohrdeckung 1,0 m, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-205150801000
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     5150801001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrant
Hydranten
Überflurhydrant Rohrleitung
hawle hydrant
Überflurhydrant aus Niro-Stahl 515-00 DN 80, Rohrdeckung 1,0 m, PN16 starr, 1 B + 2 C-Abgängen Nennweite: DN 80 Abgänge: 2 x C, 1 x B Anschluss: Flansch nach EN 1092-2 Rohrdeckung: 1,00 m Optionales Zubehör: Sickerelement (Best.-Nr.: 519SE) Hawle-Überflurhydranten werden aus-schließlich aus hochwertigen nichtrostenden Werkstoffen hergestellt. Die Materialwahl gewährleistet eine hohe Funktionalität und ein gleichbleibend gutes Aussehen bei allen Umweltsituationen (Salzstreuung, Industriegebiete, Küstenregionen). Einen weiteren Vorteil bietet der Hydrantkopf. Dieser kann zur Ausrichtung der Abgänge, selbst im eingebauten Zustand, in jede Zwischenstellung von 0° bis 360° gebracht werden. Hydrantenkopf: seewasserbeständige Aluminiumlegierung, UV-beständig beschichtet. Säule: dickwandiges Rohr aus nichtrostendem Stahl. Betätigungsgestänge/Spindel: nichtrostender Stahl.
Weitere Suchbegriffe: überflurhydrant rohrleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.610,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.876,37*
€ 3.422,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.793,44*
€ 3.324,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.675,81*
€ 3.184,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.626,08*
€ 3.125,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.610,42*
€ 3.106,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.