Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirosta-Bügel (Haltestück) 311-02 DN 200, d 232 - 245 mm, Länge 783 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4219-203119200783
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     3119200783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbohrarmaturenbügel Rohrleitung
Anbohrbrückenbügel Rohrleitung
Anbohrschellenbügel Rohrleitung
Bügel Anbohrarmatur Rohrleitung
Nirosta-Bügel (Haltestück) 311-02 DN 200, d 232 - 245 mm, Länge 783 mm für AZ-Rohr, 90 mm breit kompl. mit Satteldichtung für Wasser Hawle-Bügel für AZ-Rohre werden für die sichere Montage von Anbohr- und Schieberschellen an AZ-Rohren (siehe Tabelle) verwendet.Die breite Auflage von 90 mm stellt geringste Flächenpressung am Rohr sicher. Die mitgelieferte Satteldichtung, gleicht den jeweiligen Rohrdurchmesser zur Anbohrschelle aus und dichtet somit die Anbohrung zuverlässig ab. Medium: Trinkwasser, Abwasser Material: - Bügelblech: nichtrostender Stahl mit Gummiauflage - Gewindebolzen: nichtrostender Stahl - Muttern: DIN 934 - nichtrostender Stahl - Klemmbacken: glasfaserverstärktes Polyamid - Satteldichtung: EPDM gemäß DVGW W 270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.