Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirosta-Bügel (Haltestück) 311-00 DN 400, d 419 - 434 mm, Länge 1345 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-203114001345
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     3114001345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbohrarmaturenbügel Rohrleitung
Anbohrbrückenbügel Rohrleitung
Anbohrschellenbügel Rohrleitung
Bügel Anbohrarmatur Rohrleitung
Nirosta-Bügel (Haltestück) 311-00 DN 400, d 419 - 434 mm, Länge 1345 mm kompl. mit Satteldichtung für Wasser Hawle-Bügel (Best.-Nr. 311-00) werden für die sichere Montage von Anbohr- und Schieberschellen an Guss-, und Stahl-Rohren (siehe Tabelle) verwendet. Die besonders breite Auflage von 65 mm (nach DIN 3543-2 sind für Stahl und Guss nur 50 mm erforderlich) stellt geringste Flächenpressung am Rohr sicher. Die mitgelieferte Satteldichtung gleicht den jeweiligen Rohrdurchmesser zur Anbohrschelle aus und dichtet somit die Anbohrung zuverlässig ab. Medium: Trinkwasser, Abwasser Material: - Bügelblech: nichtrostender Stahl mit Gummiauflage - Gewindebolzen: nichtrostender Stahl - Muttern: DIN 934 - nichtrostender Stahl - Klemmbacken: glasfaserverstärktes Polyamid - Satteldichtung: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser bzw. NBR für Gas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.