Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Nirosta-Bügel 311-03 d 260 - 335 mm, Länge 1040 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4219-203110001040
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     3110001040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbohrarmaturenbügel Rohrleitung
Anbohrbrückenbügel Rohrleitung
Anbohrschellenbügel Rohrleitung
Bügel Anbohrarmatur Rohrleitung
Universal-Nirosta-Bügel 311-03 d 260 - 335 mm, Länge 1040 mm kompl. mit Satteldichtung für Wasser Hawle-Universal-Bügel ermöglichen den universellen Anschluss von Anbohr- und Schieberschellen an Guss- und Stahl-Rohren. Der Bügel kann bauseits in einem vorgegebenen Bereich individuell auf den Außendurchmesser (d) durch Ablängen des Bügelbleches angepasst werden. Deshalb ist der Universalbügel speziell für "exotische" Rohraußendurchmesser geeignet und findet Verwendung, wenn eine schnelle Montage nötig und kein passender Bügel zur Hand ist. Der Universalbügel besteht aus einem Gewinde-T-Stück mit angeschweißtem Blech und Gummiauflage, einem Montage-T-Stück mit Lasche, sowie Sechskantmuttern, Unterlegscheiben und Klemmbacken. Beim Anpassen an den jeweiligen Rohraußendurchmesser wird zuerst das Blech mittels Säge oder Blechschere abgelängt, anschließend mit dem Montage-T-Stück verbunden (Blech-Lasche) und zuletzt schrittweise umgebördelt (bitte Montageanleitungbeachten). Die mitgelieferten Satteldichtungen gleichen den jeweiligen Rohrdurchmesser zur Anbohrschelle aus und dichten somit die Anbohrung zuverlässig ab. Bauseits ist die entsprechende Satteldichtung auszuwählen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.