Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überflurhydrant, Typ 494, Form AUD DN 100, RD 1,25 m, 2 x B, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-151079435000
Hersteller:
     Düker
Herst.-Nr.:
     316327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrant
Hydranten
Überflurhydrant Rohrleitung
hydrant düker
Überflurhydrant, Typ 494, Form AUD DN 100, RD 1,25 m, 2 x B, PN16 Email, Flansch, zusätzliche Absperrung nach DIN EN1074-6. Verwendungsbereich: Trinkwasser bis +60 °C. Anschlussflansch nach DIN EN 1092-2, selbsttätige Entleerung und Druckwasserschutz, Sicherheitsverriegelung der Innengarnitur, Umfahrausführung mit montage freundlicher Sollbruchstelle, stufenlos drehbar an der Sollbruchstelle, 2 Abgänge, DN 100 wahlweise mit oder ohne A-Abgang, inklusive Sickerpackung aus Schaumpolystyrol, sämtliche Elastomere und Kunststoffteile entsprechend DVGW W 270, DVGW geprüft und registriert, CE-Markierung nach DIN EN 14384. Werkstoffe: Fuß, Säulenober- und -unterteil EN-GJS-500-7 (JS 1050), Haube, Festkupplungen und Deckkapseln aus Aluminium¿ massives Gestänge, Spindel X20Cr13, Führungsstück, Spindellager, Sollbruchkupplung, Verschlussmutter aus Sondermessing - Sitzring Messing gummiert EPDM, Dichtkolben komplett vulkanisiert (Elastomer - EPDM). Alle Materialien in Kontakt mit Trinkwasser entsprechen dem aktuellen Stand der UBA Leitlinien. Oberflächenschutz: Fuß und Säulenunterteil innen und außen, Säulenoberteil innen, etec Email blau nach DIN EN ISO 11177, DEV-Richtlinie Bodenklasse III, Säulenoberteil außen Email rot.
Weitere Suchbegriffe: überflurhydrant rohrleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.627,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.942,45*
€ 4.691,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.898,63*
€ 4.639,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.735,76*
€ 4.445,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.667,68*
€ 4.364,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.627,85*
€ 4.317,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.