Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurhydrant Serie 35/81-L7, Form AD DN 80, RD 0,80 m, PN16, selbst. Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-140101102070
Hersteller:
     AVK Armaturen
Herst.-Nr.:
     35-080-81-1102070
EAN/GTIN:
     5704581823304
Suchbegriffe:
Hydrant
Hydranten
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant Rohrleitung
Unterflurhydrant Serie 35/81-L7, Form AD DN 80, RD 0,80 m, PN16, selbst. Deckel EMA/EKB, Flanschanschluss DIN EN-1092-2 Unterflurhydranten DIN EN 14339 mit zusätzlicher Kugelabsperrung DIN-DVGW-Reg.Nr. NW-6401 CL 0042 CE Reg.Nr. 0620-CPR-6122 Mit selbsttätiger vollständiger Entleerung. Flanschanschluss: Flanschmaße und -bohrungen nach DIN EN-1092-2. PN 16, 8-Lochbohrung, 4-Lochbohrung auf Anfrage. MOT bei DN80: 105 Nm. mST bei DN80: 210 Nm. Die Klaue und Abschlusskappe ist immer EKB beschichtet, auch bei den emaillierten Varianten!
Weitere Suchbegriffe: unterflurhydrant rohrleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,23*
€ 698,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,40*
€ 663,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,40*
€ 631,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,97*
€ 579,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.