Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überflurhydrant, NOVA 150, Form AU, TW DN 150, RD 1,25 m, 2 x B, 2 x A, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-133171366532
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-17-13665-325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrant
Hydranten
Überflurhydrant Rohrleitung
hydrant vag
Überflurhydrant, NOVA 150, Form AU, TW DN 150, RD 1,25 m, 2 x B, 2 x A, PN16 epoxy, einfach absperrend, mit Flansch DN 150, PN 16, A-Abgang 2, Rohrdeckung 1,25 (m), h1 2234 (mm), h2 1119 (mm), h3 861 (mm), h4 365 (mm), ø 240 (mm), Gewicht ca. 160,00 (kg), Raumbedarf 2234 x 400 x 330 (mm). - Mit einfach Absperrung und Sollbruchstelle, Form AU nach DIN 14384 und EN 1074-6. - Mit Flanschanschluss nach EN 1092-2. - Industriehydrant mit hoher Durchflussleistungsklasse. - Sicherheitsverriegelung der Innengarnitur. - Selbsttätige Entleerung und Druckwasserschutz - Wartungsfreie Spindelabdichtung mit O-Ringen im Lageraufsatz - Freie Ausrichtung des Hydranten durch Losflanschverbindung an der Sollbruchstelle - Mit 2 oberen B-Abgängen und 2 unteren A-Abgängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.065,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.399,69*
€ 8.805,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.318,64*
€ 8.709,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.134,48*
€ 8.490,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.065,44*
€ 8.407,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.