Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbacken 1/2 - 3/4" ;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10461195
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     56373
EAN/GTIN:
     4004625563731
Schneidbacken 1/2 - 3/4" SS NPT Geeignet für: Kegelige Rohrgewinde - BSPT Whitworth Rohrgewinde: ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999) Außengewinde kegelig 1:16, Flankenwinkel 55° Kegelige Rohrgewinde - NPT Taper Pipe Thread: ASME B1.20.1 Außengewinde kegelig 1:16, Flankenwinkel 60° Zylindrische Rohrgewinde - BSPP Whitworth Rohrgewinde: ISO 228-1, DIN 259 Außengewinde zylindrisch, Flankenwinkel 55° Englische Bolzengewinde - BSW British Standard Parallel Screw: Thread of Whitworth Form B.S.W, B.S 84: Außengewinde, Flankenwinkel 55° Metrische Bolzengewinde - M Metrisches Gewinde: ISO 261, DIN 13 Außengewinde, Flankenwinkel 60°
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,94*
€ 324,79*
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 307,41*
€ 367,73*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,73*
€ 437,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,89*
€ 434,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,19*
€ 422,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,64*
€ 408,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.