Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbacken 1 - 2" ;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10461170
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     56236
EAN/GTIN:
     4004625562369
Schneidbacken 1 - 2" HSS BSPT R Geeignet für: Kegelige Rohrgewinde - BSPT Whitworth Rohrgewinde: ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999) Außengewinde kegelig 1:16, Flankenwinkel 55° Kegelige Rohrgewinde - NPT Taper Pipe Thread: ASME B1.20.1 Außengewinde kegelig 1:16, Flankenwinkel 60° Zylindrische Rohrgewinde - BSPP Whitworth Rohrgewinde: ISO 228-1, DIN 259 Außengewinde zylindrisch, Flankenwinkel 55° Englische Bolzengewinde - BSW British Standard Parallel Screw: Thread of Whitworth Form B.S.W, B.S 84: Außengewinde, Flankenwinkel 55° Metrische Bolzengewinde - M Metrisches Gewinde: ISO 261, DIN 13 Außengewinde, Flankenwinkel 60°
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,98*
€ 495,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,19*
€ 497,67*
Lager 4219
Frei Haus
ab € 499,99*
€ 582,32*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,32*
€ 692,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,95*
€ 685,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,10*
€ 654,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,11*
€ 634,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,99*
€ 594,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.