Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propanschlauch 3/8"L-3/8"L, 10m, 5x3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propanschlauch 3/8"L-3/8"L, 10m, 5x3,5mm
Artikel-Nr.:
     4219-10460663
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     32223
EAN/GTIN:
     4004625322239
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 10m
propangasschlauch
propangasschlauch rothenberger
Propanschlauch 3/8"L-3/8"L, 10m, 5x3,5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 109,80*
€ 135,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,10*
€ 146,49*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.