| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10455007 Herst.-Nr.: 20320 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Uni-Key-Adapter Standard 80 mm, aus Stahl Adapterwerkzeug zur Betätigung Technische Daten Standard Uni-Key-Adapter. Material: Stahl. Korrosionsschutz: Pulverbeschichtung. Aussendurchmesser: 80 mm. Höhe: 360 mm. Abmessung Vierkantkopf (Maß Hydrantenschlüssel): 27 x 32 mm. Artikelnummer 4 pipes: 20320. Höhe Rundkörper: 195 mm. Innenmaß Vierkant: 50 x 50 mm. Anzahl Vierkant-Stahlstifte: 64 Stück. Produktbeschreibung: Der Uni-Key-Adapter 4 pipes ist ein innovatives Adapterwerkzeug, zur Betätigung von Armaturen aller Art wie Schieber, Hydranten, Klappen, Kugelhähne etc. - Fehlende, defekte oder zerrostete Vierkantschoner, oder solche mit außergewöhnlichen Abmessungen sind im Notfall kein Problem mehr. - Egal auf welche Adapter, Vierkantschoner, Sechskant etc. der Monteur zur Betätigung der Armatur trifft, der Uni-KeyAdapter 4 pipes passt auf alle Konturen und kann mit dem Standard Hydrantenschlüssel bedient werden. - Gehärtete Spezial-Stahlstifte legen sich an alle Konturen an und greifen diese sicher. - Das Gehäuse des Uni-Key-Adapters 4 pipes besteht aus dickwandigem, beschichtetem Stahl, welches auch bei hohen Torsionskräften die Funktion gewährleistet. - Die Mitnahme vieler verschiedener Armaturenschlüssel/ -adapter im Servicefahrzeug ist nicht mehr erforderlich. - Zwei Größen sind lieferbar: - die Standardgröße mit 80 mm Aussendurchmesser für alle Standard-Armaturen KOS und Hydranten. Hinweis: Innenansicht mit den gehärteten Spezial-Stahlstiften. Im Gebrauch regelmäßig schmieren. |
| | |
| | | |
| |